Beli air dusters di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meiji Air Dusters
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  2. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  4. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  5. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  7. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
  8. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  9. Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  10. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Mulai

    Rp2.999.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 1.4
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Consumption (L/minute): 220
    • Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
    • Maximum effective pattern width (mm): 300
    • Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
  11. Meiji Paint Cups
    18%
    Mulai

    Rp499.900

  12. Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
  13. Meiji Air Duster
    Mulai

    Rp689.900

    Meiji Air Duster
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 2.2
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Air Consumption Load (L/minute): 120
  14. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  15. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Mulai

    Rp3.199.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Deskripsi:
    F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.
    atribut:
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Paint feed system: Gravity
  16. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  17. CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Mulai

    Rp619.900

    CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Deskripsi:
    The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
Daftar Harga air dusters Terbaru October 2026
Meiji Air DustersRp299.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.999.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp239.900
monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp69.000
TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)